ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
引出しシステム 内引出用 側板高さ90mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕上
ストーン
注文コード
77010143
品番
551.88.553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,010
この商品は
仕上
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
NovaProScala内引き出し用のレーリングシステムです。
セット内容
サイドレール 2 本
バッククリップ左用 1 個
バッククリップ右用 1 個
フロントカバー 2 個
フロントクリップ、専用ネジ 2 本付 2 個
呼び長さ(mm)
400
側板高さ(mm)
90
取付
前板と背板にネジ止め
仕上
ストーン
材質
スチール
用途
深さがある引き出し
仕様
内引出し用