551.88.556 引出しシステム 内引出用 側板高さ90mm ハーフェレ 77010177

551.88.556 引出しシステム 内引出用 側板高さ90mm ハーフェレ 77010177
551.88.556 引出しシステム 内引出用 側板高さ90mm ハーフェレ 77010177
551.88.556 引出しシステム 内引出用 側板高さ90mm ハーフェレ 77010177
551.88.556 引出しシステム 内引出用 側板高さ90mm ハーフェレ 77010177

引出しシステム 内引出用 側板高さ90mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
仕上ストーン
呼び長さ(mm)550
内容量1セット注文コード77010177品番551.88.556
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

NovaProScala内引き出し用のレーリングシステムです。

セット内容
サイドレール 2 本
バッククリップ左用 1 個
バッククリップ右用 1 個
フロントカバー 2 個
フロントクリップ、専用ネジ 2 本付 2 個
用途深さがある引き出し呼び長さ(mm)550側板高さ(mm)90取付前板と背板にネジ止め仕上ストーン材質スチール仕様内引出し用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする