ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
引出しシステム 内引出し用前板 H186 F8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77011044
品番
551.89.519
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
NovaProScala用の内引き出し前板です。
高さ(mm)
197
キャビネット幅(mm)
最大1200
長さ(mm)
最大1160
取付
フロントフックは専用ネジで取付、前板は適切なサイズにカットして使用、カット寸法 = キャビネット内寸幅 - 8 mm
仕上
ストーン
材質
アルミニウム
用途
内引出し