ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
引出しシステム クリスタルプラス 側板高さ186mm 耐荷重40kg
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕上
ストーン
注文コード
77011123
品番
551.98.502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,100
この商品は
仕上
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
引き出し側板がガラス製(お客様手配)の一体式のソフトクローズスライドレールです。
セット内容
ソフトクローズレール(A)1 ペア
スカラクリスタルプラス側板(B)1 ペア
フロントフック(C)2 個
フロントスタビライザー、ネジ止め(J)2 個
呼び長さ(mm)
350
耐荷重(kg)
40
側板高さ(mm)
186
仕上
ストーン
用途
キッチン、リビング家具の引き出し
仕様
レールタイプ:3段引、クリスタルプラス
種類
スライド