ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
クリスタルプラス内引出用 ロントスタビライザー H186
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77011498
品番
551.90.933
参考基準価格(税別)
¥239
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
内引き出しの前板と引き出しの安定性が向上します、
取付
ネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
セット内容
フック 1 個、内引出し前板用ネジ 2 個
表面処理(レール)
亜鉛メッキ