ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
引出しシステムVionaro 標準引出 H63用ブラケットセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
77012618
品番
550.47.544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,460
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引き出しシステムVionaroの前板固定用ブラケットです。
セット内容
フロントブラケット 1 ペア
フロントフック 2 個
カバー 2 個
取付
ネジ止め
仕上
シルバーグレー
用途
引き出し
仕様
標準引出し用