引出しシステム i Bo× 内引出しブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上グレー 注文コード77013659 品番554.76.024
参考基準価格(税別)¥329 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

iBo×を内引き出しで使用する場合のブラケットです。

仕上グレー 材質PA6/GF 左右区別左用 用途キッチン、リビング家具の引き出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする