引出しレーリングシステム i Bo× フロントクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77013686 品番554.76.096
参考基準価格(税別)¥52 販売価格(税込) ¥51
販売価格(税別)
46

レーリングと前板を繋ぐコネクターです。

取付ネジ止め 仕上クリーム色 材質PA6 用途キッチン、リビング家具の引き出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする