ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
引出しレーリングシステム i Bo× バッククリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
白
注文コード
77013713
品番
554.76.070
参考基準価格(税別)
¥104
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レーリングと背板を繋ぐコネクターです。
取付
ネジ止め
仕上
白
材質
PA6
左右区別
左用
用途
キッチン、リビング家具の引き出し