ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
引出しシステム i Bo× ディバイダーレール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77013878
品番
554.76.595
参考基準価格(税別)
¥1,003
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
iBo×を横に仕切る際に使うレールです。
レール長さ(mm)
976
キャビネット幅(mm)
1050
側板厚(mm)
16
仕上
グレー
材質
アルミニウム
用途
キッチン、リビング家具の引き出し