550.31.440 MOVE 木製 引出し用インサート ナイフブロック ハーフェレ 77014009

550.31.440 MOVE 木製 引出し用インサート ナイフブロック ハーフェレ 77014009
550.31.440 MOVE 木製 引出し用インサート ナイフブロック ハーフェレ 77014009

MOVE 木製 引出し用インサート ナイフブロック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個材質ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにオーク着色化粧張り注文コード77014009品番550.31.440
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

天然木突板を使用した引き出しカトラリーシステムMOVEのナイフブロックです。5本収納可能です。引出し用仕切りメントシステム、全ての一般的な引出しシステムと木製引出しに幅寸法の自由度が高いオプションとして使用

用途キッチンの引き出し呼び長さ(mm)500以上高さ(mm)26取付多目的インサートに設置仕上オーク、PUR ラッカー塗装材質ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにオーク着色化粧張り仕様ナイフ 5 個用
注意
※天然木を使用しているため個々の仕上がりにバラつきがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする