ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
MOVE 木製 引出し用インサート 十字仕切りインサート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにアッシュ黒着色化粧張り
注文コード
77014018
品番
550.31.350
参考基準価格(税別)
¥8,570
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然木突板を使用した引き出しカトラリーシステムMOVEの十字に仕切るインサートです。引出し用仕切りメントシステム、全ての一般的な引出しシステムと木製引出しに幅寸法の自由度が高いオプションとして使用
呼び長さ(mm)
500以上
高さ(mm)
37.5
取付
多目的インサートに設置
仕上
アッシュ、黒着色、PUR ラッカー塗装
材質
ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにアッシュ黒着色化粧張り
用途
キッチンの引き出し
注意
※天然木を使用しているため個々の仕上がりにバラつきがございます。