ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
MOVE 木製 深型引出し用インサート ボックス 1
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにオーク着色化粧張り
注文コード
77014063
品番
550.31.462
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然木突板を使用した引き出しカトラリーシステムMOVEの深型の小物入れです。引出し用仕切りメントシステム、全ての一般的な引出しシステムと木製引出しに幅寸法の自由度が高いオプションとして使用
呼び長さ(mm)
500以上
高さ(mm)
110
寸法(mm)
236×472
取付
個別に設置または積み重ね
仕上
オーク、PUR ラッカー塗装
材質
ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにオーク着色化粧張り
用途
キッチンの引き出し
注意
※天然木を使用しているため個々の仕上がりにバラつきがございます。