ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
フレキシブルカトラリートレー Grassノヴァプロ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77014167
品番
553.63.703
参考基準価格(税別)
¥5,910
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
引き出しの底板にノンスリップマットを敷き、その上の好きな場所に置けるタイプのカトラリートレーです。Grass ノヴァプロの500mm用です。一般的な引出しシステムのオプション用
高さH×長さL×幅W(mm)
51×480×300
呼び長さ(mm)
500
仕上
白シルクマット
材質
プラスチック
用途
キッチンの引き出し
仕様
ハーフェレMoovitM×/Grassノヴァプロ