ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
フレキシブル多機能トレー BlumTandembo×/Legrabo×
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77014176
品番
550.99.573
参考基準価格(税別)
¥7,190
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
引き出しの底板にノンスリップマットを敷き、その上の好きな場所に置けるタイプの多目的トレーです。Blum社のTandembo×/Legrabo×の500mm用です。一般的な引出しシステムのオプション用
高さH×長さL×幅W(mm)
51×473.5×300
呼び長さ(mm)
500
仕上
スレートグレー
材質
プラスチック
用途
キッチンの引き出し
仕様
Blum Tandembo×/Legrabo×