ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
フレキシブル多機能トレー Grassノヴァプロ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77014203
品番
553.63.713
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引き出しの底板にノンスリップマットを敷き、その上の好きな場所に置けるタイプの多目的トレーです。Grass ノヴァプロの500mm用です。一般的な引出しシステムのオプション用
高さH×長さL×幅W(mm)
51×480×300
呼び長さ(mm)
500
仕上
白シルクマット
材質
プラスチック
用途
キッチンの引き出し
仕様
ハーフェレMoovitM×/Grassノヴァプロ