ハーフェレ
引出し仕切システム CuisioFLE× 3個セット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
コーナー:黒、プレート:半透明黒
注文コード
77014544
品番
556.81.333
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
深い引き出しを仕切ります。伸縮式、引出し及び内引出しの仕切り用
用途
キッチンの引き出し
高さ(mm)
130
調整機能
幅と奥行のサイズ変更可能
仕上
コーナー:黒、プレート:半透明黒
材質
プラスチック(射出成形)
仕様
すべり止めラバーディンプル付