556.60.761 カトラリートレー カット可能 オールラウンダー ハーフェレ 77014614

556.60.761 カトラリートレー カット可能 オールラウンダー ハーフェレ 77014614
556.60.761 カトラリートレー カット可能 オールラウンダー ハーフェレ 77014614
556.60.761 カトラリートレー カット可能 オールラウンダー ハーフェレ 77014614

カトラリートレー カット可能 オールラウンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード77014614品番556.60.761
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,280

引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。

用途キッチンの引き出しキャビネット幅(mm)400-450厚さ(mm)2.5高さ(mm)50呼び長さ(mm)500仕上材質プラスチック仕様丸のこで簡単に必要なサイズにカット可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする