ハーフェレ
特殊トレー医療用 ユニバーサルインサートトレー仕切り付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77014815
品番
556.66.745
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
医療器具を収納するトレー、薬品や器具用
用途
薬品や器具の保管
呼び長さ(mm)
500
厚さ(mm)
2.5
高さ(mm)
28
仕上
白、高光沢
材質
プラスチック、深絞り加工
仕様
引出しサイズに合わせて端をカット
注意
※引き出しサイズに合わせてカットしてください