※使用例※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

550.20.509 引出し用包丁差し ハーフェレ 77015183 550.20.509 引出し用包丁差し ハーフェレ 77015183 550.20.509 引出し用包丁差し ハーフェレ 77015183

引出し用包丁差し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77015183 品番 550.20.509
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

引出し前板の裏面に取付けて包丁をコンパクトに収納
包丁がすぐに取り出せる位置で、安全に包丁を収納するロック機能付
包丁の長さに合わせて包丁載せを左右に移動可能
包丁差し部分は脱着でき、左右の切り替えが可能
簡単に分解して水洗い可能
キャビネット幅 750・900 mm用の前板裏面に取り付ける包丁差しです。

キャビネット幅(mm)900 寸法(mm)730 取付引出し前板裏面にネジ止め 仕上ライトグレー 材質プラスチック セット内容取付ねじ 用途キッチンの引き出し 収納本数(本)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする