ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
引出しキャビネットレール3段引 ソフトクローズユニット付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77015269
品番
421.51.751
参考基準価格(税別)
¥70,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。
セット内容
ローラー付ボールベアリングレール 1 個
左右ブレ防止用エンドストッパー付上部レール 1 個
下部レール 1 個
取付説明書 1 部
取付長(mm)
500
持出長さ(mm)
484
耐荷重(kg)
75
取付
推奨キャビネット高さ最大 1.5 m、キャビネット幅(mm)最大 400mm(適切な安定した構造であること)、スライドオンシステムで手早く簡単、キャビネットにネジ止め
仕上
レール:粉体塗装白
材質
レール:スチール、ストッパー:プラスチック
用途
大型の収納庫など。
仕様
左右ブレ防止用上部ガイド付、静音、一体型プログレッシブドライブ機構付
段数
3