ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
リニアレール0116 再循環ボールキャリッジ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77015323
品番
421.59.811
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールの再循環ボールキャリッジです。物体(キャビネットやパネルなど)の水平スライド
取付
ネジ止め、ボールは再循環ボールキャリッジに緩く入れられるので、プラスチックケースに詰めて納品されます。
再循環ボールキャリッジを取付ける際、ボールが緩まない様に、プラスチックケースをランニングトラックに押し付け、再循環ボールキャリッジを慎重にランニングトラックにスライドさせて入れてください。最後にエンドストッパーを取付けます。
長さ(mm)
177
耐荷重(kg)
最大360
材質
ステンレス
用途
大型物の稼働など。
仕様
ベアリング: ステンレスボール付き
種類
リニア