ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
リニアレール0116 エンドストッパー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77015348
品番
421.59.501
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのエンドストッパーです。物体(キャビネットやパネルなど)の水平スライド
セット内容
エンドストッパー 2 個
M6 皿頭ネジ 2 個
幅(mm)
48
高さ(mm)
15
耐荷重(kg)
最大360
長さ(mm)
7.5
取付
ネジ止め
材質
アルミニウム
用途
大型物の稼働など。
種類
リニア