ハーフェレ
リニアレール0116 ソフトクローズユニット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77015357
品番
421.59.525
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのソフトクローズユニットです。キャビネット、クラッディング、ディスプレイの壁など、オブジェクトを水平にスライドさせる場合
用途
大型物の稼働など。
耐荷重(kg)
360
長さ(mm)
184.9
取付
ネジ止め
仕上
黒
材質
プラスチック
種類
リニア