ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
リニアレール0116 リターンブラケット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77015366
品番
421.59.526
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのリターンブラケットです。ソフトクローズユニットのリセット
幅(mm)
44
高さ(mm)
22
耐荷重(kg)
最大360
長さ(mm)
188
取付
再循環ボールキャリッジにネジ止め
材質
スチール
用途
大型物の稼働など。
種類
リニア