取付
最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 10 mm
最小引出し内寸幅 = 145 mm
調整機能
調整範囲 高さ調整 +3.5 mm、
傾斜調整 +4 mm、
左右調整 ±1.5 mm
奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 )
セット内容
引出しレール 1 ペア
フロントブラケット 1 ペア
リアブラケット 1 ペア
取付説明書 1 部
呼び長さ(mm)250
引出し奥行(mm)240
耐荷重(kg)40/ペア
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
用途木製引き出し
仕様ソフトクローズ(4D 調整)
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ