Grassダイナプロ 3段引 ソフトクローズ(4D 調整)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 77015585 品番 433.19.366
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。

取付
最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 10 mm
最小引出し内寸幅 = 145 mm
調整機能
調整範囲 高さ調整 +3.5 mm、
傾斜調整 +4 mm、
左右調整 ±1.5 mm
奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 )
セット内容
引出しレール 1 ペア
フロントブラケット 1 ペア
リアブラケット 1 ペア
取付説明書 1 部
呼び長さ(mm)400 引出し奥行(mm)390 耐荷重(kg)40/ペア 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途木製引き出し 仕様ソフトクローズ(4D 調整) 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする