ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
Grassダイナプロ底板止め 3段引 ソフトクローズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77015646
品番
433.19.470
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。金物が目立たない仕様のレールです。底板に取り付けするタイプになりますので棚板レールとしてご使用頂けます。高さ、奥行の調整が可能です。
セット内容
引出しレール 1 ペア
フロントブラケット 1 ペア
棚板リアブラケット 2 個
奥行調整用アダプター 1 ペア
呼び長さ(mm)
500
取付
最小棚板幅 = 145mm、最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 42mm + 2×引出し側板
調整機能
高さ調整 +3.5 mm、奥行調整 +3.5 mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
木製可動棚レール
仕様
シンクロ機構搭載レール、側板がない幅の広い引出しや側板止めの幅の広い引出しの中間ガイドレールにも最適
段数
3
表面処理(レール)
亜鉛メッキ