ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
ボールベアリングレール FL28 3段引 脱着タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1ペア
注文コード
77015804
品番
422.95.920
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
レール長さ(mm)
200
持出長さ(mm)
206
耐荷重(kg)
28以下
取付
引出し側面及び側板にネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
引き出し
仕様
脱着タイプ
段数
3
表面処理(レール)
亜鉛メッキ