ボールベアリングレール FL28 3段引 脱着タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア レール長さ(mm)650 注文コード77015899 品番422.95.965
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,970
この商品はレール長さなど11種類から選べます 他の種類を見る

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。

レール長さ(mm)650 持出長さ(mm)660 耐荷重(kg)28以下 取付引出し側面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途引き出し 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする