ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 77016145 品番 422.30.925
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。

レール長さ(mm)250 持出長さ(mm)250 耐荷重(kg)35以下 取付引出し底面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途引き出し 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77016163
2022-09-17
用途:
古い食器棚のレールを交換
不動産業

食器棚の引き出しのストッパーゴムが劣化により欠損の為にストッパーゴムのみの交換で手頃に済まそうと思ったのですが、現使用のレールの剛性に不満を感じていたので少し大きいこちらを購入。

ベース側はネジ位置も同じで加工無し、インナーレール(引き出し側)はネジ止めが3か所から2か所へ減、それに伴いネジ位置を1か所新設。特にねじ止め箇所減による剛性不足も感じず、以前より剛性感のアップを感じます。引き出しの高さ、引き出し量など変化無し。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする