ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
オーバーエクステンション
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ペア
注文コード
77016434
品番
432.15.960
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
引き出し奥行よりも更に全開するため内容物が取り出しやすくなるスライドレールです。手の届きにくいエリアまでフルアクセス
セット内容
レール 1 ペア
ロック用プラスチック部品 1 ペア
取付長(mm)
600
持出長さ(mm)
900
耐荷重(kg)
100
取付
引出しの側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 51 mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
引き出し
仕様
閉じ位置での保持装置付、閉じ位置でのロック付 (オプション)
種類
スライド
表面処理(レール)
亜鉛メッキ