432.15.970 オーバーエクステンション ハーフェレ 77016443

432.15.970 オーバーエクステンション ハーフェレ 77016443
432.15.970 オーバーエクステンション ハーフェレ 77016443
432.15.970 オーバーエクステンション ハーフェレ 77016443
432.15.970 オーバーエクステンション ハーフェレ 77016443

オーバーエクステンション

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
持出長さ(mm)1050
内容量1ペア注文コード77016443品番432.15.970
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

引き出し奥行よりも更に全開するため内容物が取り出しやすくなるスライドレールです。手の届きにくいエリアまでフルアクセス

セット内容
レール 1 ペア
ロック用プラスチック部品 1 ペア
用途引き出し取付長(mm)700持出長さ(mm)1050耐荷重(kg)100取付引出しの側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 51 mm仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様閉じ位置での保持装置付、閉じ位置でのロック付 (オプション)種類スライド表面処理(レール)亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする