曜日別特売
432.05.956 ボールベアリングレール3段引 セルフクローズユニット付、底付 ハーフェレ 77016504

432.05.956 ボールベアリングレール3段引 セルフクローズユニット付、底付 ハーフェレ 77016504
432.05.956 ボールベアリングレール3段引 セルフクローズユニット付、底付 ハーフェレ 77016504

ボールベアリングレール3段引 セルフクローズユニット付、底付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ペア注文コード77016504品番432.05.956
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800

高荷重に耐えられる3段引きスライドレールです。

用途
重量のある引き出し
取付長(mm)550持出長さ(mm)550耐荷重(kg)118取付引出しで底付仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様セルフクローズユニット付種類スライド段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする