ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
ボールベアリングレール3段引 ピン付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ペア
注文コード
77016687
品番
432.06.940
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ピンが付いた重量用スライドレール。引き出し側にピン穴加工をすると引き出しを吊り下げできます、
取付長(mm)
400
持出長さ(mm)
440
間隔(mm)
ピン間隔ZA:298
耐荷重(kg)
93
取付
プラグを引出しのピン穴にはめ込み、吊り下げ取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 38.5 mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
引き出し
仕様
ピン付、閉じた位置でロック用閉じ位置保持機能付
種類
スライド
段数
3
表面処理(レール)
亜鉛メッキ