ボールベアリングレール3段引 ピン付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 77016696 品番 432.06.945
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ピンが付いた重量用スライドレール。引き出し側にピン穴加工をすると引き出しを吊り下げできます、

取付長(mm)450 持出長さ(mm)495 間隔(mm)ピン間隔ZA:348 耐荷重(kg)105 取付プラグを引出しのピン穴にはめ込み、吊り下げ取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 38.5 mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途引き出し 仕様ピン付、閉じた位置でロック用閉じ位置保持機能付 種類スライド 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする