ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
ボールベアリングレール3段引 ピン付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ペア
耐荷重(kg)
118
注文コード
77016714
品番
432.06.960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
耐荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ピンが付いた重量用スライドレール。引き出し側にピン穴加工をすると引き出しを吊り下げできます、
取付長(mm)
600
持出長さ(mm)
650
間隔(mm)
ピン間隔ZA:498
耐荷重(kg)
118
取付
プラグを引出しのピン穴にはめ込み、吊り下げ取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 38.5 mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
引き出し
仕様
ピン付、閉じた位置でロック用閉じ位置保持機能付
種類
スライド
段数
3
表面処理(レール)
亜鉛メッキ