ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
ボールベアリングレール3段引 セルフクローズユニット付、底付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
77016827
品番
420.77.956
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,900
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
取付長(mm)
550
持出長さ(mm)
550
耐荷重(kg)
230
取付
引出しの底付
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
引き出し
仕様
セルフクローズユニット付
種類
スライド
段数
3
表面処理(レール)
亜鉛メッキ