ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
ボールベアリングレール2段引 耐荷重25kg以下
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ペア
注文コード
77017089
品番
423.17.725
参考基準価格(税別)
¥566
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。
レール長さ(mm)
250
持出長さ(mm)
163
引出し幅(mm)
キャビネット内寸幅-25
取付
引出しに底付
調整機能
キャビネット側レールの長穴で高さ調整
仕上
粉体塗装白
材質
スチール
用途
引き出し
仕様
セルフクロージング機能付、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個
種類
スライド
段数
2