ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
ボールベアリングレール2段引 耐荷重25kg以下
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ペア
レール長さ(mm)
450
注文コード
77017125
品番
423.17.745
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥743
この商品は
レール長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。
レール長さ(mm)
450
持出長さ(mm)
355
引出し幅(mm)
キャビネット内寸幅-25
取付
引出しに底付
調整機能
キャビネット側レールの長穴で高さ調整
仕上
粉体塗装白
材質
スチール
用途
引き出し
仕様
セルフクロージング機能付、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個
種類
スライド
段数
2