ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
Blum 295.1000 フロントアジャスター 1個
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77017475
品番
430.90.035
参考基準価格(税別)
¥144
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
引き出しの扉を上下、左右調整可能にするアジャスターです。扉を 2 方向 (上下・左右) 調整
下穴深さ(mm)
10.5
直径(mm)
20
取付
ダボ
調整機能
偏芯で±2mm
仕上
自然色
材質
プラスチック
用途
引き出し