曜日別特売
406.11.240 Finetta フラットフロント S 10 FB セット 2枚扉用 ハーフェレ 77017518

406.11.240 Finetta フラットフロント S 10 FB セット 2枚扉用 ハーフェレ 77017518
406.11.240 Finetta フラットフロント S 10 FB セット 2枚扉用 ハーフェレ 77017518
406.11.240 Finetta フラットフロント S 10 FB セット 2枚扉用 ハーフェレ 77017518
406.11.240 Finetta フラットフロント S 10 FB セット 2枚扉用 ハーフェレ 77017518
406.11.240 Finetta フラットフロント S 10 FB セット 2枚扉用 ハーフェレ 77017518

Finetta フラットフロント S 10 FB セット 2枚扉用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード77017518品番406.11.240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150,000

閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ

用途フラット引き戸内寸幅(mm)860-987扉高さ(mm)800以下取付扉厚:16 - 30mm (ハンドルを含む:40mm )、ランニングギアとレールはネジ止め、ベースユニットタイプ:ランニングギアは下部レールに取付済、ウォールユニットタイプ:ランニングギアは上部レールに取付済調整機能高さ ± 5mm、左右 ± 2.5mm、奥行:上部 ± 2mm、下部 ± 2.5mm、六角ボルトを使用材質アルミニウム、ローラー:プラスチック仕様ドアストッパー:ソフトクローズユニット内蔵ストッパーシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする