セット内容ランニングギア 4 個
ドアストッパー 4 個(クリップインドアストッパー 2 個 / ストッパー 2 個)
ガイド 2 個
センターストッパー 1 個
取付金具 1 セット
用途家具用木製引き戸適合扉質量(kg)35以下扉高さ(mm)2200以下扉幅(mm)1200以下適合扉厚(mm)19取付ランニングギアはネジ止め、ガイドは下穴に押し込み、上部クリップインストッパー、シングルまたはダブルレールにスライド取付用調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ±3 mm材質ランニングギア:スチール、ガイド:プラスチック仕様クリップインドアストッパー付、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール