曜日別特売
404.95.308 ドアストッパー 2または3枚扉用 ハーフェレ 77018306

ドアストッパー 2または3枚扉用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード77018306品番404.95.308
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Hawa オルデナ 70/F、70/P ドアストッパー、2 または3枚扉用、2または3枚扉用、70/F、70/P

用途
木製、及びガラス引き戸
仕上材質プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする