ハーフェレ
モデル 1316 パラレルシンクロ金具 セット 1枚扉用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
77018814
品番
408.05.552
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
モデル1319の扉高さを700以上に設定する場合に使用します、扉高さ 700 mm 以上のモデル 1319 と組合わせて使用すると扉の出し入れが安定
セット内容
ギアレール 1 ペア
ピニオン 2 個
固定ネジ M4×25 2 個
ロッドガイド 1 個
用途
開き扉を収納
レール長さ(mm)
550
適合扉質量(kg)
25以下
扉高さ(mm)
垂直方向 2300以下、水平方向 1200以下
適合扉厚(mm)
16-20
取付
ネジ止め
材質
ギアレール:スチール、プラスチック、ピ二オン・ロッドガイド:プラスチック