408.05.605 モデル 1316 パラレルシンクロ金具 セット 1枚扉用 ハーフェレ 77018823

408.05.605 モデル 1316 パラレルシンクロ金具 セット 1枚扉用 ハーフェレ 77018823
408.05.605 モデル 1316 パラレルシンクロ金具 セット 1枚扉用 ハーフェレ 77018823
408.05.605 モデル 1316 パラレルシンクロ金具 セット 1枚扉用 ハーフェレ 77018823
408.05.605 モデル 1316 パラレルシンクロ金具 セット 1枚扉用 ハーフェレ 77018823

モデル 1316 パラレルシンクロ金具 セット 1枚扉用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード77018823品番408.05.605
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

モデル1319の扉高さを700以上に設定する場合に使用します、扉高さ 700 mm 以上のモデル 1319 と組合わせて使用すると扉の出し入れが安定

セット内容
ギアレール 1 ペア
ピニオン 2 個
固定ネジ M4×25 2 個
ロッドガイド 1 個
用途開き扉を収納レール長さ(mm)600適合扉質量(kg)25以下扉高さ(mm)垂直方向 2300以下、水平方向 1200以下適合扉厚(mm)16-20取付ネジ止め材質ギアレール:スチール、プラスチック、ピ二オン・ロッドガイド:プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする