曜日別特売
631.31.704 ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ ハーフェレ 77019277

631.31.704 ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ ハーフェレ 77019277
631.31.704 ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ ハーフェレ 77019277

ケーブル孔キャップ 丸型 Φ88mm ロック機構付フタ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
仕上
内容量1個注文コード77019277品番631.31.704
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

配線を通す穴キャップです。

用途
配線の整理
寸法(Φmm)67下穴径(Φmm)80高さ(mm)12取付押し込み仕上材質亜鉛合金仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする