ケーブルスネークコネクタ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上シルバーグレー 注文コード77019925 品番631.44.280
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルスネークの連結や延長に使うパーツ、ケーブルスネークの連結や延長

取付プラグイン 仕上シルバーグレー 材質プラスチック 用途配線の整理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする