ハーフェレ
フラットテンションストリップ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
77020275
品番
641.11.001
参考基準価格(税別)
¥71,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
テーブルトップのたわみ防止金具です。
用途
テーブルのたわみ防止
セット内容
テンションブロック 六角ネジ付 4 個
テンションブロック M8×40 mm ネジ付 4 個
ステンレス製ストリップ 約 2700×15×1 mm 2 個
長さ(mm)
テーブルトップ:最大3000
取付
テーブルトップに埋め込み
材質
ステンレス
仕様
必要な長さにカット可能