ハーフェレ
ハーフェレの デスク・テーブル
ハーフェレの オフィス用デスク
ハーフェレの デスクオプション
脱着テーブル連結金具
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77020379
品番
642.42.990
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
天板と天板の連結に使う金具です。
高さ(mm)
約18
取付
ネジ止め
仕上
シルバー色
材質
亜鉛合金
用途
天板と天板の連結